Descrizione:
PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), punta sferica
per viti ad esagono incassato
consente un’avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto F 6,3
superficie strutturata antiscivolo, facile da prelevare
marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine