• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti con bussola per dadi esagonali, attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma E 6.3 (1/4″)

Codice art.: E6.200/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E6.200/8
EAN / GTIN 7610733060528
Codice del produttore PB E6.200/8
Numero-L L60060 1103

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto con bussola per dadi esagonali, forma E 6.3 (1/4″)
  • per viti esagonali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

Proprietà:

  • Esagono esterno: 8
  • Lunghezza intera: 60 mm
  • Per viti metalliche M: 5 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale esterna

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello