Inserti con bussola per dadi esagonali, attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma E 6.3 (1/4″)

Codice art.: E6.200/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo E6.200/12
    EAN / GTIN 7610733060566
    Codice del produttore PB E6.200/12
    Numero-L L60060 1561

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserto con bussola per dadi esagonali, forma E 6.3 (1/4″)
    • per viti esagonali
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

    Proprietà:

    • Esagono esterno: 12
    • Lunghezza intera: 60 mm
    • Profilo: per viti a testa esagonale esterna

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello