La barra di spinta può essere avvitata - regolabile in altezza

Codice art.: E2401SBV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impugnatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo E2401SBV
    EAN / GTIN 4017976163680
    Codice del produttore E2401SBV
    Numero-L L90070 310

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Kit di fissaggio per carrello da tavolo MultiVario. Barra di spinta in acciaio tubolare imbullonato, verniciato a polvere in blu brillante RAL 5007. Facile da montare con morsetti di plastica, può essere montato anche successivamente. Regolabile in altezza per una posizione di presa ergonomica ottimale.

    Proprietà:

    Larghezza totale (mm): 605
    Profondità totale (mm): 135
    Altezza totale (mm): 750
    Colore: blu brillante
    Nota: per 2401, 2421, 2441 + 2496

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello