• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

La barra di spinta può essere avvitata - regolabile in altezza

Codice art.: E2400SBV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Impugnatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E2400SBV
EAN / GTIN 4017976163673
Codice del produttore E2400SBV
Numero-L L90070 254

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Kit di fissaggio per carrello da tavolo MultiVario. Barra di spinta in acciaio tubolare imbullonato, verniciato a polvere in blu brillante RAL 5007. Facile da montare con morsetti di plastica, può essere montato anche successivamente. Regolabile in altezza per una posizione di presa ergonomica ottimale.

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 505
Profondità totale (mm): 135
Altezza totale (mm): 750
Colore: blu brillante
Nota: per 2400, 2420 + 2440

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello