SET GIRAVITE DINAM. ELETTRONICO 4NM 1/4

Codice art.: E.S404
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E.S404
EAN / GTIN 3662424041211
Codice del produttore E.S404
Numero-L L60130 8614

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 2 % in senso orario
  • ± 3 % in senso antiorario
  • tra il 20 e il 100 % della capacità del cacciavite
  • Risoluzione: 0,1 cNm
  • Modo di misura: apice o seguace
  • Uscita 1/4″ con sistema autobloccante per i bit serie 1 e 6
  • Unità di misura: cNm, in-lb, kg-cm
  • possibilità di preimpostazione di 9 valori di coppia
  • memoria per 250 valori con connessione USB al PC
  • tastiera bloccabile
  • l'operatore ha accesso solo alla selezione del programma e alla memorizzazione dei risultati
  • foro nell'impugnatura: per il gancio per lavorare in altezza
  • fornito con 1 batteria AAA-LR03 1.5 V
  • fornito con un certificato di calibrazione ISO6789
  • fornito in scatola di plastica e inserto in schiuma
  • cavo USB E. S404-USB e il set di spine E.S404-KIT disponibili in sostituzione.

Proprietà:

  • L [mm]: 215
  • Potenza [N.m]: 0,4 - 4
  • [kg]: 0,630

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello