SENSORE DA 1 A 30 NM

Codice art.: E.6000-C30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E.6000-C30
EAN / GTIN 3662424077944
Codice del produttore E.6000-C30
Numero-L L60130 8929

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Sistema modulare con capacità fino a 1000 Nm
  • Precisione ± 1%, conforme alla norma ISO 6789
  • Alta precisione dello 0,5% tra il 10 e il 100% della gamma di coppia
  • Può essere utilizzato da solo o con il banco di calibrazione CD12.A
  • Montaggio orizzontale o verticale per l'uso in laboratorio o nell'area di lavoro
  • Richiede l'installazione del software di controllo FACOM su PC
  • Windows
  • Con connessione USB
  • Connessione USB per il trasferimento dei dati e l'alimentazione
  • Fornito con adattatori per il bordo quadrato dell'unità delle chiavi
  • Fornito in una custodia di plastica con un certificato di calibrazione.

Proprietà:

  • Potenza [N.m] 1-30
  • Quadro 1/4″
  • Peso [kg] 1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello