Adattatore coppia/angolo 27 - 135 Nm

Codice art.: E.506-135S
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E.506-135S
EAN / GTIN 3148519036053
Codice del produttore E.506-135S
Numero-L L60130 6827

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Coppia: ± 3% tra il 20 e il 100% della capacità della chiave
  • Angolo: ± 2°
  • Modalità di misurazione: apice o inseguitore
  • Contatore di cicli
  • La tastiera può essere bloccata, l'operatore ha accesso solo alla selezione del programma e alla memorizzazione dei risultati
  • Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm e gradi
  • Preselezione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
  • Memoria per 50 valori
  • Fornito con un certificato di calibrazione in una custodia di plastica.

Proprietà:

  • Potenza [N.m]: 27 - 135.0
  • Risoluzione: 0.1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello