CHIAVE MEMOTORK 30 NM 1/4″

Codice art.: E.306A30R
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo E.306A30R
    EAN / GTIN 3148518349536
    Codice del produttore E.306A30R
    Numero-L L60130 3213

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Precisione: ± 2% tra il 20 e il 100% della capacità della chiave
    • Modalità di misurazione: apex o follower
    • Unità di misura: Nm, lbf-ft, lbf-in e kg-cm
    • Numerato e fornito con un certificato di taratura ISO 6789
    • Preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
    • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
    • Fornito con cricchetto in custodia di plastica e inserto in schiuma.

    Proprietà:

    • L [mm]: 390
    • Potenza [N.m]: 1.5 - 30.0
    • Quadro [″]: 1/4
    • Rattività: R.372
    • Dimensioni [mm]: 575 x 73 x 115
    • [kg]: 1.604

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello