CH. DINAMOMETRICA ELETT. 30 NM

Codice art.: E.306-30D
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
Coppia massima 30 Nm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E.306-30D
EAN / GTIN 3148518345910
Codice del produttore E.306-30D
Numero-L L60130 6095

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 2 % tra il 20 e il 100 % della capacità della chiave
  • Modalità di misura: apex o follower
  • Unità di misura: Nm, lbf-ft, lbf-in e kg-cm
  • Numerato e fornito con un certificato di taratura ISO 6789
  • Preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
  • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
  • Fornito in valigetta di plastica e inserto in schiuma.

Proprietà:

  • L [mm]: 360
  • Potenza [N.m]: 1.5 - 30.0
  • [kg]: 1.520

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello