CHIAVE DINAMO. ELETTR. 135 NM

Codice art.: E.306-135D
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo E.306-135D
    EAN / GTIN 3148518346030
    Codice del produttore E.306-135D
    Numero-L L60130 7591

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Precisione: ± 2 % tra il 20 e il 100 % della capacità della chiave
    • Modalità di misura: apex o follower
    • Unità di misura: Nm, lbf-ft, lbf-in e kg-cm
    • Numerato e fornito con un certificato di taratura ISO 6789
    • Preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
    • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
    • Fornito in valigetta di plastica e inserto in schiuma.

    Proprietà:

    • L [mm]: 375
    • Potenza [N.m]: 6,7 - 135,0
    • [kg]: 1,520

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello