Serie di bit 1 - 28 bit nel supporto

Codice art.: E.120PB
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E.120PB
EAN / GTIN 3148518228053
Codice del produttore E.120PB

Descrizione

Fornitura:

  • Bits 1/4″ serie ES.1T: 4.5 - 6.5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1. 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Punte 1/4″ serie EX.1: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Portapunte: EF.6P1
  • Fornito in scatola pieghevole compatta in poliammide altamente resistente agli urti e agli agenti chimici
.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello