Felpa con cappuccio ad alta visibilità DX4 Yellow/Black L R

Codice art.: DX484YBRL
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
Codice articolo DX484YBRL
EAN / GTIN 5036108438143
Codice del produttore DX484YBRL

Descrizione

Descrizione:

La felpa con cappuccio DX4 Hi-Vis è innovativa e tecnica, con un tessuto in pile che offre un calore extra e un nastro segmentato HiVisTex Pro per un movimento senza limitazioni . Due tasche con cerniera sul petto e sul lato offrono molto spazio di archiviazione sicuro. La zip intera sul davanti ha un tiretto di gomma per una presa facile e il cappuccio regolabile fornisce una vestibilità aderente. Una soluzione contemporanea per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tasche sul petto con zip
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40 UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Composizione del guscio: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello