Felpa con cappuccio ad alta visibilità DX4 Yellow/Black M R

Codice art.: DX483YBRM
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
Codice articolo DX483YBRM
EAN / GTIN 5036108414345
Codice del produttore DX483YBRM

Descrizione

Descrizione:

La felpa con cappuccio DX4 Hi-Vis è innovativa e tecnica, con un tessuto in pile che offre un calore extra e un nastro segmentato HiVisTex Pro per un movimento senza limitazioni . Due tasche con cerniera sul petto e sul lato offrono molto spazio di archiviazione sicuro. Una soluzione contemporanea per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati
Composizione del guscio: 100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello