Descrizione:
La felpa con cappuccio DX4 Hi-Vis è innovativa e tecnica, con un tessuto in pile che offre un calore extra e un nastro segmentato HiVisTex Pro per un movimento senza limitazioni . Due tasche con cerniera sul petto e sul lato offrono molto spazio di archiviazione sicuro. Una soluzione contemporanea per il lavoratore moderno.
Proprietà:
- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati
Composizione del guscio: 100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi