DX4 Felpa con cappuccio Hi-Vis 1/4 Zip Orange/Black XL R

Codice art.: DX482OBRXL
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
Codice articolo DX482OBRXL
EAN / GTIN 5036108400089
Codice del produttore DX482OBRXL

Descrizione

Descrizione:

La felpa con cappuccio DX4 Hi-Vis è l'opzione mid layer perfetta in termini di design, calore ed elasticità. Questo modello ha il peso del tessuto perfetto per tenervi al caldo in inverno e il suo design premium vi offre un look moderno ed elegante, soprattutto se abbinato al resto della collezione DX4.

Proprietà:

  • 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
  • Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere
Composizione del guscio: 100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello