Descrizione:
La felpa con cappuccio DX4 Hi-Vis è l'opzione mid layer perfetta in termini di design, calore ed elasticità. Questo modello ha il peso del tessuto perfetto per tenervi al caldo in inverno e il suo design premium vi offre un look moderno ed elegante, soprattutto se abbinato al resto della collezione DX4.
Proprietà:
- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Marcato UKCA
- Certificato CE
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere
Composizione del guscio: 100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi