Descrizione:
Il Top ad alta visibilità DX4 è leggero e traspirante ed aiuta a mantenere un perfetto controllo della temperatura corporea. Il tessuto altamente elastico e resistente in nylon garantisce una perfetta vestibilità. Offre maniche raglan e nastro segmentato HiVis Tex Pro per movimenti fluidi e comfort extra.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche sul petto con zip
- 6 ampie tasche
- Tasca porta badge staccabile
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane
Composizione del guscio: 92% Poliestere, 8% Elastane
Tessuto a contrasto: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan
Composizione del contrasto: 92% Nylon, 8% elastan
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi