Top DX4 Alta Visibilità Yellow/Black L R

Codice art.: DX481YBRL
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
Codice articolo DX481YBRL
EAN / GTIN 5036108359578
Codice del produttore DX481YBRL

Descrizione

Descrizione:

Il Top ad alta visibilità DX4 è leggero e traspirante ed aiuta a mantenere un perfetto controllo della temperatura corporea. Il tessuto altamente elastico e resistente in nylon garantisce una perfetta vestibilità. Offre maniche raglan e nastro segmentato HiVis Tex Pro per movimenti fluidi e comfort extra.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Passante per il pollice
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Tasche sul petto con zip
  • 6 ampie tasche
  • Tasca porta badge staccabile
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane
Composizione del guscio: 92% Poliestere, 8% Elastane
Tessuto a contrasto: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan
Composizione del contrasto: 92% Nylon, 8% elastan
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello