Top con Zip DX4 Metro Blue XXXL R

Codice art.: DX480MBRXXXL
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
Codice articolo DX480MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108327324
Codice del produttore DX480MBRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Il Top con Zip DX4 è leggero e traspirante e aiuta a mantenere un perfetto controllo della temperatura corporea. Il tessuto altamente elastico e resistente in nylon garantisce una perfetta vestibilità. Offre maniche raglan per movimenti fluidi e comfort. La zip frontale con protezione per il mento ha un cursore in gomma per una facile presa. Le tasche con cerniera per mani e petto sono ideali per riporre in modo sicuro gli oggetti più piccoli.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Passante per il pollice
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Tasca sul petto con zip
  • 6 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cuciture in contrasto
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan
Composizione del guscio: 92% Nylon, 8% elastan
Peso del guscio gm: 213
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello