Descrizione:
Il Top con Zip DX4 è leggero e traspirante e aiuta a mantenere un perfetto controllo della temperatura corporea. Il tessuto altamente elastico e resistente in nylon garantisce una perfetta vestibilità. Offre maniche raglan per movimenti fluidi e comfort. La zip frontale con protezione per il mento ha un cursore in gomma per una facile presa. Le tasche con cerniera per mani e petto sono ideali per riporre in modo sicuro gli oggetti più piccoli.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip
- 6 ampie tasche
- Tasche laterali con zip
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cuciture in contrasto
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan
Composizione del guscio: 92% Nylon, 8% elastan
Peso del guscio gm: 213
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;