• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Gilet Softshell DX4 Alta Visibilità Yellow/Black XXL R

Codice art.: DX479YBRXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo DX479YBRXXL
EAN / GTIN 5036108389094
Codice del produttore DX479YBRXXL

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet DX4 Baffle utilizza un design mappato per bilanciare isolamento termico e libertà di movimento. Prodotto utilizzando il nastro HiVisTex Pro premium, questo softshell offre un'eccellente libertà di movimento grazie alle bande a struttura segmentata. Due tasche sul petto con cerniera, tasche laterali e tasche interne offrono tanto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasca interna per sicurezza
  • Tasche laterali con zip
  • Orli regolabili con cordino
  • Cuciture in contrasto
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • 6 ampie tasche
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Ripstop
Composizione del guscio: 100% Poliestere Ripstop
Tessuto a contrasto: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Composizione del contrasto: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Tessuto di riempimento: Fodera Insulatex
Composizione dell'imbottitura: Fodera Insulatex
Peso del guscio gm: 85
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello