Gilet Softshell DX4 Alta Visibilità Yellow/Black L R

Codice art.: DX479YBRL
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
Codice articolo DX479YBRL
EAN / GTIN 5036108389056
Codice del produttore DX479YBRL

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet DX4 Baffle utilizza un design mappato per bilanciare isolamento termico e libertà di movimento. Prodotto utilizzando il nastro HiVisTex Pro premium, questo softshell offre un'eccellente libertà di movimento grazie alle bande a struttura segmentata. Due tasche sul petto con cerniera, tasche laterali e tasche interne offrono tanto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasca interna per sicurezza
  • Tasche laterali con zip
  • Orli regolabili con cordino
  • Cuciture in contrasto
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • 6 ampie tasche
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Ripstop
Composizione del guscio: 100% Poliestere Ripstop
Tessuto a contrasto: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Composizione del contrasto: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Tessuto di riempimento: Fodera Insulatex
Composizione dell'imbottitura: Fodera Insulatex
Peso del guscio gm: 85
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello