Descrizione:
Il Gilet Softshell DX4 è stato progettato con precisione utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza posteriore più lunga, finiture riflettenti e molteplici tasche sicure per un ampio spazio di archiviazione. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto interno a contrasto
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- 7 tasche ampie
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- 3 strati
- Tasca per cellulare
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 315
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;