Gilet Softshell DX4 (3L) Black M R

Codice art.: DX476BKRM
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
Codice articolo DX476BKRM
EAN / GTIN 5036108401352
Codice del produttore DX476BKRM

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet Softshell DX4 è stato progettato con precisione utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza posteriore più lunga, finiture riflettenti e molteplici tasche sicure per un ampio spazio di archiviazione. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto interno a contrasto
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • 7 tasche ampie
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • 3 strati
  • Tasca per cellulare
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 315
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello