DX4 Giacca Softshell (3L) White L R

Codice art.: DX474WHRL
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
Codice articolo DX474WHRL
EAN / GTIN 5036108409143
Codice del produttore DX474WHRL

Descrizione

Descrizione:

Il DX4 Hi-Vis Softshell è stato progettato utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza maggiore del lato schiena, maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti e tasche multiple sicure per riporre i propri oggetti. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • 3 strati
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • 7 tasche ampie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca per cellulare
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Tessuto interno a contrasto
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello