Descrizione:
Il DX4 Hi-Vis Softshell è stato progettato utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza maggiore del lato schiena, maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti e tasche multiple sicure per riporre i propri oggetti. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 3 strati
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- 7 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca per cellulare
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tessuto interno a contrasto
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;