DX4 Giacca Softshell (3L) Black XL R

Codice art.: DX474BKRXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo DX474BKRXL
EAN / GTIN 5036108327249
Codice del produttore DX474BKRXL

Descrizione

Descrizione:

Il DX4 Hi-Vis Softshell è stato progettato utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza maggiore del lato schiena, maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti e tasche multiple sicure per riporre i propri oggetti. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • 3 strati
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • 7 tasche ampie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca per cellulare
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Tessuto interno a contrasto
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello