Descrizione:
La giacca Hybrid Baffle DX4 Alta Visibilità incorpora un design ergonomico per bilanciare isolamento dal freddo e comfort. I pannelli imbottiti Insulatex aiutano a mantenere calda l'area centrale del corpo, mentre le maniche in maglia offrono elasticità e movimento senza restrizioni. Il nastro riflettente segmentato applicato a caldo Hivistex Pro leggero e flessibile consente una maggiore visibilità e mobilità.
Proprietà:
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasca porta badge staccabile
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Certificato CE
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Marcato UKCA
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Ripstop
Composizione del guscio: 100% Poliestere Ripstop
Tessuto a contrasto: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Composizione del contrasto: 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati
Tessuto di riempimento: Fodera Insulatex
Composizione dell'imbottitura: Fodera Insulatex
Peso del guscio gm: 85
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi