Felpa con zip DX4 Dark Navy L R

Codice art.: DX472DNRL
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
Traspirante si
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DX472DNRL
EAN / GTIN 5036108418794
Codice del produttore DX472DNRL

Descrizione

Descrizione:

La felpa con zip DX4 è innovativa e tecnica con un doppio tessuto che offre un calore leggero e libertà di movimento. Due tasche con cerniera sul petto e sul lato offrono molto spazio di archiviazione sicuro. La zip intera sul davanti ha un tiretto di gomma per una presa facile e il cappuccio regolabile fornisce una vestibilità aderente. Un'opzione contemporanea per il lavoratore moderno.,

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Tessuto interno a contrasto
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Tasca sul petto con zip
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • 6 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del guscio: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello