Descrizione:
Il Gilet DX4 Baffle utilizza un design mappato per bilanciare isolamento termico e libertà di movimento. I pannelli anteriori e posteriori in nylon resistente sono imbottiti con Insulatex per mantenere calda la zona centrale del corpo. Due tasche sul petto con cerniera, tasche laterali e tasche interne offrono tanto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.
Proprietà:
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- 6 ampie tasche
- Tasche laterali con zip
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Orli regolabili con cordino
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Disegnato per una vestibilità confortevole
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica
Tessuto a contrasto: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del contrasto: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 65
Peso del guscio oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;