Gilet DX4 Hybrid Baffle Black XL R

Codice art.: DX470BKRXL
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
Codice articolo DX470BKRXL
EAN / GTIN 5036108409235
Codice del produttore DX470BKRXL

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet DX4 Baffle utilizza un design mappato per bilanciare isolamento termico e libertà di movimento. I pannelli anteriori e posteriori in nylon resistente sono imbottiti con Insulatex per mantenere calda la zona centrale del corpo. Due tasche sul petto con cerniera, tasche laterali e tasche interne offrono tanto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Tessuto interno a contrasto
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Tasca sul petto con zip
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • 6 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Disegnato per una vestibilità confortevole

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica
Tessuto a contrasto: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del contrasto: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 65
Peso del guscio oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello