Descrizione:
La giacca baffle imbottita DX4 garantisce un'ottima protezione termica e di isolamento. Il tessuto stretch dinamico, il profilo dinamico e le maniche raglan consentono una libertà di movimento maggiore e una maggiore libertà nei movimenti. Due tasche con zip con ingresso laterale, tasche sul petto e tasche interne offrono molto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- Tessuto interno a contrasto
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- Cappuccio staccabile
- 5 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Tasca per cellulare
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Peso dell'imbottitura gm: 240
Peso riempimento oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;