DX4 Felpa con cappuccio a mezza zup Metro Blue M R

Codice art.: DX467MBRM
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
Traspirante si
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DX467MBRM
EAN / GTIN 5036108387618
Codice del produttore DX467MBRM

Descrizione

Descrizione:

La felpa DX4 è composta da poliestere ed elastane rendendola così 4x stretch e quindi perfetta per tutte le condizioni di lavoro Il tessuto dal peso perfetto per tenerti al caldo in inverno e fresco quanto vuoi, abbinata al pantalone da lavoro DX4 formano una divisa perfetta!

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del guscio: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Distendere per asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello