Descrizione:
La giacca DX4 3-in-1 usa un tessuto dinamico, stretch e altamente isolante che offre il massimo calore, è waterproof antivento offrendo una protezione traspirante per tutto l'anno. Tra le caratteristiche della giacca ci sono l'impermeabilità e una giacca isolante con cerniera staccabile che può essere indossata da sola. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.
Proprietà:
- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Articolo interattivo
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasca interna per sicurezza
- Tasche laterali con zip
- 7 tasche ampie
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cuciture in contrasto
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tasca per cellulare
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Materiale:
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;