Giacca DX4 3 in 1 Black XXXL R

Codice art.: DX465BKRXXXL
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
Codice articolo DX465BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108395620
Codice del produttore DX465BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca DX4 3-in-1 usa un tessuto dinamico, stretch e altamente isolante che offre il massimo calore, è waterproof antivento offrendo una protezione traspirante per tutto l'anno. Tra le caratteristiche della giacca ci sono l'impermeabilità e una giacca isolante con cerniera staccabile che può essere indossata da sola. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Articolo interattivo
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Tasca interna per sicurezza
  • Tasche laterali con zip
  • 7 tasche ampie
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Materiale:

Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello