Descrizione:
La giacca antipioggia DX4 utilizza uno stretch dinamico 4-vie che offre la massima protezione contro acqua e vento e massima traspirabilità per tutto l'anno. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 125
Peso fodera oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare;