Giacca antipioggia DX4 Black L R

Codice art.: DX463BKRL
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
Codice articolo DX463BKRL
EAN / GTIN 5036108386994
Codice del produttore DX463BKRL

Descrizione

Descrizione:

La giacca antipioggia DX4 utilizza uno stretch dinamico 4-vie che offre la massima protezione contro acqua e vento e massima traspirabilità per tutto l'anno. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 5 ampie tasche
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 125
Peso fodera oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello