Descrizione:
Il design fresco e dinamico combinato con il tessuto superiore traspirante ed elasticizzato rendono questa giacca ad alta visibilità la più desiderata sul mercato. Ricco di caratteristiche innovative tra cui nastro riflettente applicato a caldo HiVisTexPro, finitura resistente all'acqua Texpel Splash Eco e maniche articolate. Questa giacca garantisce un look fantastico garantendo comfort e sicurezza a chi la indossa indipendentemente dal lavoro.
Proprietà:
- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
- Orli regolabili con cordino
- Tasca porta badge staccabile
- Tasca interna sul petto
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- 6 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Certificato CE
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca per cellulare
- Nuovo articolo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi