Giacca antipioggia DX4 ad alta visibilità Orange L R

Codice art.: DX462ORRL
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
Codice articolo DX462ORRL
EAN / GTIN 5036108400744
Codice del produttore DX462ORRL

Descrizione

Descrizione:

Il design fresco e dinamico combinato con il tessuto superiore traspirante ed elasticizzato rendono questa giacca ad alta visibilità la più desiderata sul mercato. Ricco di caratteristiche innovative tra cui nastro riflettente applicato a caldo HiVisTexPro, finitura resistente all'acqua Texpel Splash Eco e maniche articolate. Questa giacca garantisce un look fantastico garantendo comfort e sicurezza a chi la indossa indipendentemente dal lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
  • Orli regolabili con cordino
  • Tasca porta badge staccabile
  • Tasca interna sul petto
  • Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • 6 ampie tasche
  • Tasca sul petto con zip
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Certificato CE
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasca per cellulare
  • Nuovo articolo

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello