Descrizione:
Il design fresco e dinamico combinato con il tessuto superiore traspirante ed elasticizzato rendono questa giacca invernale ad alta visibilità la più desiderata sul mercato. Ricco di caratteristiche innovative tra cui nastro riflettente applicato a caldo Hi-Vis-Tex Pro, finitura resistente all'acqua Texpel Splash, colletto in micro pile spazzolato e maniche articolate. L'imbottitura superiore ″InsulatexPro″ offre un isolamento dal freddo e calore perfetto a chi lo indossa senza aggiungere peso inutile. Questa giacca garantisce un look fantastico garantendo comfort e sicurezza a chi la indossa indipendentemente dal lavoro.
Proprietà:
- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
- Orli regolabili con cordino
- Tasca porta badge staccabile
- Tasca interna sul petto
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca interna per tablet per una conservazione sicura
- 6 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Certificato CE
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Tasca per cellulare
- Marcato UKCA
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi