Giacca invernale DX4 Metro Blue L R

Codice art.: DX460MBRL
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
Codice articolo DX460MBRL
EAN / GTIN 5036108326730
Codice del produttore DX460MBRL

Descrizione

Descrizione:

La giacca invernale DX4 è realizzata con un tessuto elasticizzato e altamente isolante che garantisce calore e comfort. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una maggiore e illimitata libertà di movimento. Più lungo sulla schiena, i polsini anti vento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro gli agenti atmosferici.

Proprietà:

  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Tasca interna per sicurezza
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca sul petto con zip
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 5 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Cappuccio staccabile
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Cerniera di accesso per la stampa del marchio aziendale
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Prestazioni migliorate
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello