Pantalone invernale DX4 Black 40 R

Codice art.: DX458BKR40
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
Codice articolo DX458BKR40
EAN / GTIN 5036108415120
Codice del produttore DX458BKR40

Descrizione

Descrizione:

Pantalone invernale con pettorina imbottito di alta qualità realizzato in resistente tessuto di poliestere Stretch Oxford 300D. Con una funzione zip off sul retro, la pettorina può essere rimossa completamente per trasformarsi in un pantalone dimostrando la sua versatilità totale. Le tasche per ginocchiere regolabili con caricamento dall'alto, le tasche anteriori di dimensioni generose e le tasche multifunzionali con zip sulle cosce consentono di riporre in modo sicuro telefono, penne e attrezzi.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
  • Tasca porta metro
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Tasca per cellulare
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • Zip con bottone a marchio Portwest
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • 16 tasche ampie
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello