DX4 Pantaloni Craft Alta Visibilità Classe 1 Yellow/Black 34 R

Codice art.: DX457YBR34
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
Codice articolo DX457YBR34
EAN / GTIN 5036108414963
Codice del produttore DX457YBR34

Descrizione

Descrizione:

Il Pantalone Craft DX4 Alta Visibilità utilizza il posizionamento mirato di tessuti stretch dinamici 4X per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantalone è dotato di una cintura posteriore a vita alta con elastici laterali, che garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro. Tasche per ginocchiere con apertura dall'alto, preformate e regolabili, tasche anteriori di dimensioni generose e tasche multifunzionali sulle gambe con zip che offrono spazio di stoccaggio sicuro. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 16 tasche ampie
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Certificato CE
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Tessuto classificato 40 UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane
Composizione del contrasto: 92% Poliestere, 8% Elastane
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello