Pantaloni Craft con tasche Holster staccabili ad alta visibilità DX4 Orange/Black 32 R

Codice art.: DX454OBR32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo DX454OBR32
EAN / GTIN 5036108413362
Codice del produttore DX454OBR32

Descrizione

Descrizione:

Il Pantalone Craft DX4 Alta Visibilità con tasche holster staccabili utilizza il posizionamento mirato di tessuti stretch dinamici 4-vie per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantalone è dotato di una cintura posteriore a vita alta con elastici laterali, che garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro. Tasche per ginocchiere regolabili con apertura dall'alto preformate ,tasche frontali di dimensioni generose, tasche holster staccabili e multifunzionali sulle cosce con zip per riporre gli oggetti in modo sicuro. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 16 tasche ampie
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Peso del guscio gm: 235
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello