Bermuda DX4 Craft Holster Black 36 R

Codice art.: DX451BKR36
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
Codice articolo DX451BKR36
EAN / GTIN 5036108411177
Codice del produttore DX451BKR36

Descrizione

Descrizione:

I bermuda DX4 Craft Holster sono progettati in modo intelligente ed utilizzano il posizionamento mirato del tessuto stretch dinamico 4-vie per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Questi bermuda sono caratterizzati da una vita alta sul retro con elastico laterale, garantendo protezione in tutte le posizioni di lavoro. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • 12 tasche ampie
  • Doppia tasca porta metro
  • Prese d'aria per maggiore traspirabilità
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo articolo
  • Vestibilità slim con tessuto elasticizzato

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello