Descrizione:
I bermuda DX4 ad alta visibilità con tasche holster rimovibili sono la nostra ultima aggiunta alla gamma DX4 e sono un'ottima alternativa estiva al DX442. Il DX446 è progettato ergonomicamente e utilizza il posizionamento mirato di tessuti elasticizzati dinamici a 4 vie per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantaloncino presenta una vita con retro rialzato ed elastici laterali che garantiscono protezione e comfort in tutte le posizioni di lavoro, tasche anteriori di dimensioni generose, tasche multifunzionali con zip sulla coscia, e tasche esterne rimovibili per ulteriore spazio e praticità. Come per tutti i nostri indumenti da lavoro, le cuciture sono triple per la massima durata.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tasca nascosta per cellulare
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane
Composizione del guscio: 92% Poliestere, 8% Elastane
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi