Bermuda DX4 Hi-Vis Holster Orange/Black 41 R

Codice art.: DX446OBR41
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
Codice articolo DX446OBR41
EAN / GTIN 5036108394043
Codice del produttore DX446OBR41

Descrizione

Descrizione:

I bermuda DX4 ad alta visibilità con tasche holster rimovibili sono la nostra ultima aggiunta alla gamma DX4 e sono un'ottima alternativa estiva al DX442. Il DX446 è progettato ergonomicamente e utilizza il posizionamento mirato di tessuti elasticizzati dinamici a 4 vie per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantaloncino presenta una vita con retro rialzato ed elastici laterali che garantiscono protezione e comfort in tutte le posizioni di lavoro, tasche anteriori di dimensioni generose, tasche multifunzionali con zip sulla coscia, e tasche esterne rimovibili per ulteriore spazio e praticità. Come per tutti i nostri indumenti da lavoro, le cuciture sono triple per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 14 tasche ampie
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane
Composizione del guscio: 92% Poliestere, 8% Elastane
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello