Descrizione:
Il Pantalone DX4 Alta Visibilità utilizza il posizionamento mirato di tessuti elastici dinamici 4X per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantalone è dotato di una cintura posteriore a vita alta con elasticizzazione laterale, che garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro. Tasche per ginocchiere con apertura dall'alto, preformate e regolabili. Tasche anteriori di dimensioni generose e tasche multifunzionali sulle gambe con cerniera che offrono spazio di stockaggio sicuro. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Tasca porta metro
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasca nascosta per cellulare
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi