DX4 Bermuda Holster White 40 R

Codice art.: DX444WHR40
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
Taglia DE 40

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DX444WHR40
EAN / GTIN 5036108410132
Codice del produttore DX444WHR40

Descrizione

Descrizione:

I pantaloncini DX4 Holster sono progettati in modo intelligente ed utilizzano il posizionamento mirato del tessuto elasticizzato dinamico 4X per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Questi pantaloncini sono caratterizzati da una vita alta sul retro con elastico laterale, garantendo protezione in tutte le posizioni di lavoro. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
  • 10 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • Tasca nascosta per cellulare
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Nuovi colori

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello